曜日別特売

エルサイズ キッチンハサミ

エルサイズ キッチンハサミ - 関兼常エルサイズ キッチンハサミ - 関兼常エルサイズ キッチンハサミ - 関兼常
材質【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】ABS樹脂全長(mm)245質量(g)130刃長(mm)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19272176TDK-11
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする