関兼常
キッチンシボレー
材質
【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】ABS樹脂
寸法(mm)
230×60×15
質量(g)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19272228
TK-318
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください