曜日別特売

AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ30ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全9536種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
9536種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51160825AC30A-F02CM-V-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,280
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160841AC30A-F02CM-V-R-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,280
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160850AC30A-F02CM-V-N-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,280
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160859AC30A-F02CM-V-NR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,280
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160868AC30A-F02CM-V-3-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,550
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160877AC30A-F02CM-V-3R-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,550
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160886AC30A-F02CM-V-3N-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,550
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160895AC30A-F02CM-V-3NR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,550
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160911AC30A-F02CM-V-2-D1/40.05~0.85左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,490
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160920AC30A-F02CM-V-2R-D1/40.05~0.85右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,490
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160929AC30A-F02CM-V-2N-D1/40.05~0.85左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,490
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160938AC30A-F02CM-V-2NR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,490
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160947AC30A-F02CM-V-23-D1/40.05~0.85左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,760
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160956AC30A-F02CM-V-23R-D1/40.05~0.85右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,760
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160965AC30A-F02CM-V-23N-D1/40.05~0.85左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,760
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160981AC30A-F02CM-V-23NR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,760
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160990AC30A-F02CM-V-6-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,610
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51160999AC30A-F02CM-V-6R-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,610
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161008AC30A-F02CM-V-6N-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,610
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161017AC30A-F02CM-V-6NR-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,610
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161026AC30A-F02CM-V-36-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,880
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161035AC30A-F02CM-V-36R-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,880
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161051AC30A-F02CM-V-36N-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,880
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161060AC30A-F02CM-V-36NR-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,880
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161069AC30A-F02CM-V-8-D1/40.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161078AC30A-F02CM-V-8R-D1/40.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161087AC30A-F02CM-V-8N-D1/40.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161096AC30A-F02CM-V-8NR-D1/40.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161105AC30A-F02CM-V-38-D1/40.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
27,390
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161121AC30A-F02CM-V-38R-D1/40.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
27,390
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161130AC30A-F02CM-V-38N-D1/40.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
27,390
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161139AC30A-F02CM-V-38NR-D1/40.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
27,390
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161148AC30A-F02CM-V-1-D1/40.02~0.2左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,280
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161157AC30A-F02CM-V-1R-D1/40.02~0.2右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,280
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161166AC30A-F02CM-V-1N-D1/40.02~0.2左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,280
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161175AC30A-F02CM-V-1NR-D1/40.02~0.2右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,280
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161191AC30A-F02CM-V-13-D1/40.02~0.2左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,550
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161200AC30A-F02CM-V-13R-D1/40.02~0.2右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,550
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161209AC30A-F02CM-V-13N-D1/40.02~0.2左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,550
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161218AC30A-F02CM-V-13NR-D1/40.02~0.2右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,550
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161227AC30A-F02CM-V-12-D1/40.02~0.2左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,490
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161236AC30A-F02CM-V-12R-D1/40.02~0.2右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,490
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161245AC30A-F02CM-V-12N-D1/40.02~0.2左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,490
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161261AC30A-F02CM-V-12NR-D1/40.02~0.2右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,490
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161270AC30A-F02CM-V-123-D1/40.02~0.2左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,760
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161279AC30A-F02CM-V-123R-D1/40.02~0.2右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,760
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161288AC30A-F02CM-V-123N-D1/40.02~0.2左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,760
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161297AC30A-F02CM-V-123NR-D1/40.02~0.2右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
23,760
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161306AC30A-F02CM-V-16-D1/40.02~0.2左→右ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,610
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51161315AC30A-F02CM-V-16R-D1/40.02~0.2右→左ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
22,610
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする