曜日別特売

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全9872種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
9872種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51256190AC40A-02-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
16,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256199AC40A-02-R-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
16,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256208AC40A-02-N-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
16,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256217AC40A-02-NR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
16,120
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256226AC40A-02-3-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
16,390
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256235AC40A-02-3R-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
16,390
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256251AC40A-02-3N-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
16,390
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256260AC40A-02-3NR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
16,390
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256269AC40A-02-J-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
16,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256278AC40A-02-JR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
16,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256287AC40A-02-JN-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
16,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256296AC40A-02-JNR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
16,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256305AC40A-02-3J-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
16,570
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256321AC40A-02-3JR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
16,570
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256330AC40A-02-3JN-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
16,570
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256339AC40A-02-3JNR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
16,570
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256348AC40A-02-W-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
16,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256357AC40A-02-RW-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
16,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256366AC40A-02-NW-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
16,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256375AC40A-02-NRW-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
16,300
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256391AC40A-02-3W-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
16,570
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256400AC40A-02-3RW-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
16,570
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256409AC40A-02-3NW-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
16,570
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256418AC40A-02-3NRW-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
16,570
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256427AC40A-02-2-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
17,550
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256436AC40A-02-2R-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
17,550
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256445AC40A-02-2N-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
17,550
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256461AC40A-02-2NR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
17,550
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256470AC40A-02-23-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
17,820
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256479AC40A-02-23R-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
17,820
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256488AC40A-02-23N-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
17,820
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256497AC40A-02-23NR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
17,820
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256506AC40A-02-2J-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
17,730
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256515AC40A-02-2JR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
17,730
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256531AC40A-02-2JN-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
17,730
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256540AC40A-02-2JNR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
17,730
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256549AC40A-02-23J-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
18,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256558AC40A-02-23JR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
18,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256567AC40A-02-23JN-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
18,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256576AC40A-02-23JNR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
18,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256585AC40A-02-6-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
17,330
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256601AC40A-02-6R-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
17,330
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256610AC40A-02-6N-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
17,330
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256619AC40A-02-6NR-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
17,330
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256628AC40A-02-36-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
17,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256637AC40A-02-36R-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
17,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256646AC40A-02-36N-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
17,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256655AC40A-02-36NR-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
17,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256671AC40A-02-6J-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
17,510
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51256680AC40A-02-6JR-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
17,510
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする