曜日別特売

21-AFM-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 ミストセパレータ

21-AFM-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 ミストセパレータ - SMC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
544件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ボディサイズ
表記
ブラケット
ドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5136772721-AFM20-01-J-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,400
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136773621-AFM20-01-JR-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,400
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136774521-AFM20-01-2J-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,840
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136776121-AFM20-01-2JR-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,840
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136777021-AFM20-01-6J-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,570
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136777921-AFM20-01-6JR-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,570
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136778821-AFM20-01-CJ-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,950
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136779721-AFM20-01-CJR-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,950
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136780621-AFM20-01-6CJ-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136781521-AFM20-01-6CJR-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136783121-AFM20-01B-J-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
4,610
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136784021-AFM20-01B-JR-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
4,610
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136784921-AFM20-01B-2J-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
5,050
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136785821-AFM20-01B-2JR-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
5,050
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136786721-AFM20-01B-6J-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
4,780
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136787621-AFM20-01B-6JR-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
4,780
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136788521-AFM20-01B-CJ-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
5,160
4,698
5,168(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136790121-AFM20-01B-CJR-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
5,160
4,698
5,168(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136791021-AFM20-01B-6CJ-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
5,330
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136791921-AFM20-01B-6CJR-D1/8Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
5,330
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136792821-AFM20-02-J-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,400
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136793721-AFM20-02-JR-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,400
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136794621-AFM20-02-2J-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,840
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136795521-AFM20-02-2JR-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,840
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136797121-AFM20-02-6J-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,570
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136798021-AFM20-02-6JR-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,570
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136798921-AFM20-02-CJ-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,950
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136799821-AFM20-02-CJR-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,950
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136800721-AFM20-02-6CJ-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136801621-AFM20-02-6CJR-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
5,120
4,698
5,168(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136802521-AFM20-02B-J-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
4,610
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136804121-AFM20-02B-JR-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
4,610
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136805021-AFM20-02B-2J-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
5,050
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136805921-AFM20-02B-2JR-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
5,050
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136806821-AFM20-02B-6J-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
4,780
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136807721-AFM20-02B-6JR-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
4,780
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136808621-AFM20-02B-CJ-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
5,160
4,698
5,168(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136809521-AFM20-02B-CJR-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
5,160
4,698
5,168(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136811121-AFM20-02B-6CJ-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
5,330
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136812021-AFM20-02B-6CJR-D1/4Rc20製品の単位表記:MPa、℃ブラケット付ドレンガイド1/8
5,330
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136812921-AFM20-N01-J-D1/8NPT20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,400
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136813821-AFM20-N01-JZ-D1/8NPT20製品の単位表記:psi、°Fなしドレンガイド1/8
4,400
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136814721-AFM20-N01-JR-D1/8NPT20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,400
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136815621-AFM20-N01-JRZ-D1/8NPT20製品の単位表記:psi、°Fなしドレンガイド1/8
4,400
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136816521-AFM20-N01-2J-D1/8NPT20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,840
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136818121-AFM20-N01-2JZ-D1/8NPT20製品の単位表記:psi、°Fなしドレンガイド1/8
4,840
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136819021-AFM20-N01-2JR-D1/8NPT20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,840
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136819921-AFM20-N01-2JRZ-D1/8NPT20製品の単位表記:psi、°Fなしドレンガイド1/8
4,840
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136820821-AFM20-N01-6J-D1/8NPT20製品の単位表記:MPa、℃なしドレンガイド1/8
4,570
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
5136821721-AFM20-N01-6JZ-D1/8NPT20製品の単位表記:psi、°Fなしドレンガイド1/8
4,570
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする