曜日別特売

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51549980AC40A-03E3-V-6-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,720
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51549989AC40A-03E3-V-6ZA-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,720
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51549998AC40A-03E3-V-6R-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,720
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550007AC40A-03E3-V-6RZA-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,720
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550016AC40A-03E3-V-6N-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,720
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550025AC40A-03E3-V-6NZA-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,720
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550041AC40A-03E3-V-6NR-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,720
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550050AC40A-03E3-V-6NRZA-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,720
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550059AC40A-03E3-V-36-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,990
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550068AC40A-03E3-V-36ZA-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,990
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550077AC40A-03E3-V-36R-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,990
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550086AC40A-03E3-V-36RZA-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,990
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550095AC40A-03E3-V-36N-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,990
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550111AC40A-03E3-V-36NZA-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,990
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550120AC40A-03E3-V-36NR-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,990
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550129AC40A-03E3-V-36NRZA-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,990
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550138AC40A-03E3-V-6J-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550147AC40A-03E3-V-6JZA-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550156AC40A-03E3-V-6JR-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550165AC40A-03E3-V-6JRZA-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550181AC40A-03E3-V-6JN-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550190AC40A-03E3-V-6JNZA-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550199AC40A-03E3-V-6JNR-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550208AC40A-03E3-V-6JNRZA-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550217AC40A-03E3-V-36J-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550226AC40A-03E3-V-36JZA-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550235AC40A-03E3-V-36JR-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550251AC40A-03E3-V-36JRZA-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550260AC40A-03E3-V-36JN-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550269AC40A-03E3-V-36JNZA-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550278AC40A-03E3-V-36JNR-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550287AC40A-03E3-V-36JNRZA-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550296AC40A-03E3-V-6W-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550305AC40A-03E3-V-6WZA-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550321AC40A-03E3-V-6RW-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550330AC40A-03E3-V-6RWZA-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550339AC40A-03E3-V-6NW-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550348AC40A-03E3-V-6NWZA-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550357AC40A-03E3-V-6NRW-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550366AC40A-03E3-V-6NRWZA-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550375AC40A-03E3-V-36W-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550391AC40A-03E3-V-36WZA-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550400AC40A-03E3-V-36RW-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550409AC40A-03E3-V-36RWZA-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550418AC40A-03E3-V-36NW-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550427AC40A-03E3-V-36NWZA-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550436AC40A-03E3-V-36NRW-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550445AC40A-03E3-V-36NRWZA-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550461AC40A-03E3-V-8-D3/80.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
37,900
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51550470AC40A-03E3-V-8ZA-D3/80.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
37,900
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする