曜日別特売

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51449977AC40A-04DE1-V-6-D1/2Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
37,790
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51449986AC40A-04DE1-V-6ZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
37,790
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51449995AC40A-04DE1-V-6R-D1/2Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
37,790
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450011AC40A-04DE1-V-6RZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
37,790
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450020AC40A-04DE1-V-6N-D1/2Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
37,790
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450029AC40A-04DE1-V-6NZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
37,790
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450038AC40A-04DE1-V-6NR-D1/2Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
37,790
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450047AC40A-04DE1-V-6NRZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
37,790
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450056AC40A-04DE1-V-36-D1/2Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
38,060
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450065AC40A-04DE1-V-36ZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
38,060
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450081AC40A-04DE1-V-36R-D1/2Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
38,060
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450090AC40A-04DE1-V-36RZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
38,060
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450099AC40A-04DE1-V-36N-D1/2Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
38,060
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450108AC40A-04DE1-V-36NZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
38,060
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450117AC40A-04DE1-V-36NR-D1/2Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
38,060
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450126AC40A-04DE1-V-36NRZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
38,060
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450135AC40A-04DE1-V-8-D1/2Rc0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
41,970
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450151AC40A-04DE1-V-8ZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
41,970
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450160AC40A-04DE1-V-8R-D1/2Rc0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
41,970
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450169AC40A-04DE1-V-8RZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
41,970
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450178AC40A-04DE1-V-8N-D1/2Rc0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
41,970
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450187AC40A-04DE1-V-8NZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
41,970
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450196AC40A-04DE1-V-8NR-D1/2Rc0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
41,970
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450205AC40A-04DE1-V-8NRZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
41,970
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450221AC40A-04DE1-V-38-D1/2Rc0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
42,240
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450230AC40A-04DE1-V-38ZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
42,240
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450239AC40A-04DE1-V-38R-D1/2Rc0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
42,240
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450248AC40A-04DE1-V-38RZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
42,240
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450257AC40A-04DE1-V-38N-D1/2Rc0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
42,240
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450266AC40A-04DE1-V-38NZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
42,240
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450275AC40A-04DE1-V-38NR-D1/2Rc0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
42,240
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450291AC40A-04DE1-V-38NRZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
42,240
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450300AC40A-04DE1-V-1-D1/2Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450309AC40A-04DE1-V-1ZA-D1/2Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450318AC40A-04DE1-V-1R-D1/2Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450327AC40A-04DE1-V-1RZA-D1/2Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450336AC40A-04DE1-V-1N-D1/2Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450345AC40A-04DE1-V-1NZA-D1/2Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450361AC40A-04DE1-V-1NR-D1/2Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450370AC40A-04DE1-V-1NRZA-D1/2Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450379AC40A-04DE1-V-13-D1/2Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
36,850
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450388AC40A-04DE1-V-13ZA-D1/2Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
36,850
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450397AC40A-04DE1-V-13R-D1/2Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
36,850
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450406AC40A-04DE1-V-13RZA-D1/2Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
36,850
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450415AC40A-04DE1-V-13N-D1/2Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
36,850
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450431AC40A-04DE1-V-13NZA-D1/2Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
36,850
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450440AC40A-04DE1-V-13NR-D1/2Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
36,850
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450449AC40A-04DE1-V-13NRZA-D1/2Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
36,850
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450458AC40A-04DE1-V-12-D1/2Rc0.02~0.2左→右金属ケース
38,010
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
51450467AC40A-04DE1-V-12ZA-D1/2Rc0.02~0.2左→右金属ケース
38,010
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする