曜日別特売

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51749979AC40A-N03G-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,660
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51749988AC40A-N03G-Z-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,660
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51749997AC40A-N03G-R-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,660
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750006AC40A-N03G-RZ-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,660
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750015AC40A-N03G-N-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,660
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750031AC40A-N03G-NZ-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,660
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750040AC40A-N03G-NR-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,660
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750049AC40A-N03G-NRZ-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,660
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750058AC40A-N03G-3-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,930
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750067AC40A-N03G-3Z-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,930
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750076AC40A-N03G-3R-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,930
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750085AC40A-N03G-3RZ-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,930
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750101AC40A-N03G-3N-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,930
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750110AC40A-N03G-3NZ-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,930
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750119AC40A-N03G-3NR-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,930
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750128AC40A-N03G-3NRZ-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,930
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750137AC40A-N03G-J-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750146AC40A-N03G-JZ-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750155AC40A-N03G-JR-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750171AC40A-N03G-JRZ-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750180AC40A-N03G-JN-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750189AC40A-N03G-JNZ-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750198AC40A-N03G-JNR-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750207AC40A-N03G-JNRZ-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750216AC40A-N03G-3J-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750225AC40A-N03G-3JZ-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750241AC40A-N03G-3JR-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750250AC40A-N03G-3JRZ-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750259AC40A-N03G-3JN-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750268AC40A-N03G-3JNZ-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750277AC40A-N03G-3JNR-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750286AC40A-N03G-3JNRZ-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750295AC40A-N03G-W-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750311AC40A-N03G-WZ-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750320AC40A-N03G-RW-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750329AC40A-N03G-RWZ-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750338AC40A-N03G-NW-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750347AC40A-N03G-NWZ-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750356AC40A-N03G-NRW-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750365AC40A-N03G-NRWZ-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
17,840
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750381AC40A-N03G-3W-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750390AC40A-N03G-3WZ-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750399AC40A-N03G-3RW-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750408AC40A-N03G-3RWZ-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750417AC40A-N03G-3NW-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750426AC40A-N03G-3NWZ-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750435AC40A-N03G-3NRW-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750451AC40A-N03G-3NRWZ-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
18,110
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750460AC40A-N03G-2-D3/80.05~0.85左→右金属ケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
19,090
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51750469AC40A-N03G-2Z-D3/80.05~0.85左→右金属ケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
19,090
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする