曜日別特売

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52149977AC40A-F03E1-16J-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52149986AC40A-F03E1-16JZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52149995AC40A-F03E1-16JR-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150011AC40A-F03E1-16JRZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150020AC40A-F03E1-16JN-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150029AC40A-F03E1-16JNZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150038AC40A-F03E1-16JNR-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150047AC40A-F03E1-16JNRZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150056AC40A-F03E1-136J-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150065AC40A-F03E1-136JZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150081AC40A-F03E1-136JR-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150090AC40A-F03E1-136JRZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150099AC40A-F03E1-136JN-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150108AC40A-F03E1-136JNZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150117AC40A-F03E1-136JNR-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150126AC40A-F03E1-136JNRZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150135AC40A-F03E1-16W-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150151AC40A-F03E1-16WZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150160AC40A-F03E1-16RW-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150169AC40A-F03E1-16RWZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150178AC40A-F03E1-16NW-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150187AC40A-F03E1-16NWZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150196AC40A-F03E1-16NRW-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150205AC40A-F03E1-16NRWZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,640
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150221AC40A-F03E1-136W-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150230AC40A-F03E1-136WZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150239AC40A-F03E1-136RW-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150248AC40A-F03E1-136RWZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150257AC40A-F03E1-136NW-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150266AC40A-F03E1-136NWZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150275AC40A-F03E1-136NRW-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150291AC40A-F03E1-136NRWZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
26,910
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150300AC40A-F03E1-18-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,640
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150309AC40A-F03E1-18ZA-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,640
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150318AC40A-F03E1-18R-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,640
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150327AC40A-F03E1-18RZA-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,640
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150336AC40A-F03E1-18N-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,640
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150345AC40A-F03E1-18NZA-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,640
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150361AC40A-F03E1-18NR-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,640
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150370AC40A-F03E1-18NRZA-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,640
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150379AC40A-F03E1-138-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150388AC40A-F03E1-138ZA-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150397AC40A-F03E1-138R-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150406AC40A-F03E1-138RZA-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150415AC40A-F03E1-138N-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150431AC40A-F03E1-138NZA-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150440AC40A-F03E1-138NR-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150449AC40A-F03E1-138NRZA-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150458AC40A-F03E1-18J-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,820
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52150467AC40A-F03E1-18JZA-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,820
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする