曜日別特売

AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全5800種類を絞り込む
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
5800種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52341978AC50A-06-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
25,910
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52341987AC50A-06-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
25,910
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52341996AC50A-06-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
25,910
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342005AC50A-06-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
25,910
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342021AC50A-06-3-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
26,180
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342030AC50A-06-3R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
26,180
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342039AC50A-06-3N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
26,180
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342048AC50A-06-3NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
26,180
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342057AC50A-06-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
26,090
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342066AC50A-06-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
26,090
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342075AC50A-06-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
26,090
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342091AC50A-06-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
26,090
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342100AC50A-06-3J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
26,360
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342109AC50A-06-3JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
26,360
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342118AC50A-06-3JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
26,360
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342127AC50A-06-3JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
26,360
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342136AC50A-06-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
26,090
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342145AC50A-06-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
26,090
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342161AC50A-06-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
26,090
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342170AC50A-06-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
26,090
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342179AC50A-06-3W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
26,360
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342188AC50A-06-3RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
26,360
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342197AC50A-06-3NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
26,360
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342206AC50A-06-3NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
26,360
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342215AC50A-06-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
27,340
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342231AC50A-06-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
27,340
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342240AC50A-06-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
27,340
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342249AC50A-06-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
27,340
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342258AC50A-06-23-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
27,610
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342267AC50A-06-23R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
27,610
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342276AC50A-06-23N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
27,610
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342285AC50A-06-23NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
27,610
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342301AC50A-06-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
27,520
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342310AC50A-06-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
27,520
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342319AC50A-06-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
27,520
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342328AC50A-06-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
27,520
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342337AC50A-06-23J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
27,790
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342346AC50A-06-23JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
27,790
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342355AC50A-06-23JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
27,790
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342371AC50A-06-23JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
27,790
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342380AC50A-06-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342389AC50A-06-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342398AC50A-06-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342407AC50A-06-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342416AC50A-06-36-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
27,390
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342425AC50A-06-36R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
27,390
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342441AC50A-06-36N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
27,390
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342450AC50A-06-36NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
27,390
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342459AC50A-06-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52342468AC50A-06-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコックなし
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする