曜日別特売

AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ50ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全5000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
5000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52399981AC50A-06DM-12-D3/40.02~0.2左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52399990AC50A-06DM-12R-D3/40.02~0.2右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52399999AC50A-06DM-12N-D3/40.02~0.2左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400008AC50A-06DM-12NR-D3/40.02~0.2右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
33,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400017AC50A-06DM-123-D3/40.02~0.2左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
33,280
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400026AC50A-06DM-123R-D3/40.02~0.2右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
33,280
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400035AC50A-06DM-123N-D3/40.02~0.2左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
33,280
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400051AC50A-06DM-123NR-D3/40.02~0.2右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
33,280
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400060AC50A-06DM-16-D3/40.02~0.2左→右ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
32,780
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400069AC50A-06DM-16R-D3/40.02~0.2右→左ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
32,780
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400078AC50A-06DM-16N-D3/40.02~0.2左→右ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
32,780
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400087AC50A-06DM-16NR-D3/40.02~0.2右→左ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
32,780
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400096AC50A-06DM-136-D3/40.02~0.2左→右ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
33,060
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400105AC50A-06DM-136R-D3/40.02~0.2右→左ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
33,060
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400121AC50A-06DM-136N-D3/40.02~0.2左→右ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
33,060
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400130AC50A-06DM-136NR-D3/40.02~0.2右→左ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
33,060
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400139AC50A-06DM-18-D3/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
36,960
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400148AC50A-06DM-18R-D3/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
36,960
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400157AC50A-06DM-18N-D3/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
36,960
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400166AC50A-06DM-18NR-D3/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
36,960
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400175AC50A-06DM-138-D3/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
37,240
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400191AC50A-06DM-138R-D3/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
37,240
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400200AC50A-06DM-138N-D3/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
37,240
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400209AC50A-06DM-138NR-D3/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
37,240
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400218AC50A-06DM-V-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
44,220
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400227AC50A-06DM-V-R-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
44,220
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400236AC50A-06DM-V-N-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
44,220
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400245AC50A-06DM-V-NR-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
44,220
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400261AC50A-06DM-V-3-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
44,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400270AC50A-06DM-V-3R-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
44,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400279AC50A-06DM-V-3N-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
44,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400288AC50A-06DM-V-3NR-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
44,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400297AC50A-06DM-V-2-D3/40.05~0.85左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,650
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400306AC50A-06DM-V-2R-D3/40.05~0.85右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,650
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400315AC50A-06DM-V-2N-D3/40.05~0.85左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,650
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400331AC50A-06DM-V-2NR-D3/40.05~0.85右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,650
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400340AC50A-06DM-V-23-D3/40.05~0.85左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,930
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400349AC50A-06DM-V-23R-D3/40.05~0.85右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,930
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400358AC50A-06DM-V-23N-D3/40.05~0.85左→右金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,930
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400367AC50A-06DM-V-23NR-D3/40.05~0.85右→左金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,930
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400376AC50A-06DM-V-6-D3/40.05~0.85左→右ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,430
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400385AC50A-06DM-V-6R-D3/40.05~0.85右→左ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,430
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400401AC50A-06DM-V-6N-D3/40.05~0.85左→右ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,430
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400410AC50A-06DM-V-6NR-D3/40.05~0.85右→左ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,430
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400419AC50A-06DM-V-36-D3/40.05~0.85左→右ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,710
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400428AC50A-06DM-V-36R-D3/40.05~0.85右→左ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,710
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400437AC50A-06DM-V-36N-D3/40.05~0.85左→右ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,710
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400446AC50A-06DM-V-36NR-D3/40.05~0.85右→左ナイロンケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
45,710
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400455AC50A-06DM-V-8-D3/40.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
49,610
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52400471AC50A-06DM-V-8R-D3/40.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
49,610
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする