曜日別特売

AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ50ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52629608AC50A-N06CE1-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629617AC50A-N06CE1-Z-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629626AC50A-N06CE1-ZA-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629635AC50A-N06CE1-R-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629651AC50A-N06CE1-RZ-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629660AC50A-N06CE1-RZA-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629669AC50A-N06CE1-N-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629678AC50A-N06CE1-NZ-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629687AC50A-N06CE1-NZA-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629696AC50A-N06CE1-NR-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629705AC50A-N06CE1-NRZ-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629721AC50A-N06CE1-NRZA-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629730AC50A-N06CE1-3-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629739AC50A-N06CE1-3Z-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629748AC50A-N06CE1-3ZA-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629757AC50A-N06CE1-3R-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629766AC50A-N06CE1-3RZ-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629775AC50A-N06CE1-3RZA-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629791AC50A-N06CE1-3N-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629800AC50A-N06CE1-3NZ-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629809AC50A-N06CE1-3NZA-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629818AC50A-N06CE1-3NR-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629827AC50A-N06CE1-3NRZ-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629836AC50A-N06CE1-3NRZA-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629845AC50A-N06CE1-2-D3/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
40,980
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629861AC50A-N06CE1-2Z-D3/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
40,980
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629870AC50A-N06CE1-2ZA-D3/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
40,980
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629879AC50A-N06CE1-2R-D3/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
40,980
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629888AC50A-N06CE1-2RZ-D3/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
40,980
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629897AC50A-N06CE1-2RZA-D3/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
40,980
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629906AC50A-N06CE1-2N-D3/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
40,980
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629915AC50A-N06CE1-2NZ-D3/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
40,980
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629931AC50A-N06CE1-2NZA-D3/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
40,980
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629940AC50A-N06CE1-2NR-D3/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
40,980
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629949AC50A-N06CE1-2NRZ-D3/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
40,980
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629958AC50A-N06CE1-2NRZA-D3/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
40,980
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629967AC50A-N06CE1-23-D3/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
41,250
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629976AC50A-N06CE1-23Z-D3/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
41,250
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52629985AC50A-N06CE1-23ZA-D3/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
41,250
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52630001AC50A-N06CE1-23R-D3/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
41,250
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52630010AC50A-N06CE1-23RZ-D3/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
41,250
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52630019AC50A-N06CE1-23RZA-D3/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
41,250
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52630028AC50A-N06CE1-23N-D3/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
41,250
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52630037AC50A-N06CE1-23NZ-D3/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
41,250
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52630046AC50A-N06CE1-23NZA-D3/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
41,250
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52630055AC50A-N06CE1-23NR-D3/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
41,250
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52630071AC50A-N06CE1-23NRZ-D3/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
41,250
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52630080AC50A-N06CE1-23NRZA-D3/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
41,250
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52630089AC50A-N06CE1-6-D3/40.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
40,760
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52630098AC50A-N06CE1-6Z-D3/40.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
40,760
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする