曜日別特売

AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ50ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全8736種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
8736種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52929610AC50A-F06CE3-V-16-D3/40.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,410
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929619AC50A-F06CE3-V-16ZA-D3/40.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,410
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929628AC50A-F06CE3-V-16R-D3/40.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,410
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929637AC50A-F06CE3-V-16RZA-D3/40.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,410
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929646AC50A-F06CE3-V-16N-D3/40.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,410
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929655AC50A-F06CE3-V-16NZA-D3/40.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,410
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929671AC50A-F06CE3-V-16NR-D3/40.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,410
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929680AC50A-F06CE3-V-16NRZA-D3/40.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,410
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929689AC50A-F06CE3-V-136-D3/40.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,680
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929698AC50A-F06CE3-V-136ZA-D3/40.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,680
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929707AC50A-F06CE3-V-136R-D3/40.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,680
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929716AC50A-F06CE3-V-136RZA-D3/40.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,680
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929725AC50A-F06CE3-V-136N-D3/40.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,680
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929741AC50A-F06CE3-V-136NZA-D3/40.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,680
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929750AC50A-F06CE3-V-136NR-D3/40.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,680
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929759AC50A-F06CE3-V-136NRZA-D3/40.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
53,680
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929768AC50A-F06CE3-V-18-D3/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,590
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929777AC50A-F06CE3-V-18ZA-D3/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,590
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929786AC50A-F06CE3-V-18R-D3/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,590
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929795AC50A-F06CE3-V-18RZA-D3/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,590
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929811AC50A-F06CE3-V-18N-D3/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,590
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929820AC50A-F06CE3-V-18NZA-D3/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,590
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929829AC50A-F06CE3-V-18NR-D3/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,590
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929838AC50A-F06CE3-V-18NRZA-D3/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,590
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929847AC50A-F06CE3-V-138-D3/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,860
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929856AC50A-F06CE3-V-138ZA-D3/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,860
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929865AC50A-F06CE3-V-138R-D3/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,860
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929881AC50A-F06CE3-V-138RZA-D3/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,860
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929890AC50A-F06CE3-V-138N-D3/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,860
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929899AC50A-F06CE3-V-138NZA-D3/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,860
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929908AC50A-F06CE3-V-138NR-D3/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,860
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929917AC50A-F06CE3-V-138NRZA-D3/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
57,860
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929926AC50A-F06CE4-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929935AC50A-F06CE4-ZA-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929951AC50A-F06CE4-R-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929960AC50A-F06CE4-RZA-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929969AC50A-F06CE4-N-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929978AC50A-F06CE4-NZA-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929987AC50A-F06CE4-NR-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52929996AC50A-F06CE4-NRZA-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,550
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52930005AC50A-F06CE4-3-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52930021AC50A-F06CE4-3ZA-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52930030AC50A-F06CE4-3R-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52930039AC50A-F06CE4-3RZA-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52930048AC50A-F06CE4-3N-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52930057AC50A-F06CE4-3NZA-D3/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52930066AC50A-F06CE4-3NR-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52930075AC50A-F06CE4-3NRZA-D3/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
39,820
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
52930091AC50A-F06CE4-2-D3/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
40,980
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52930100AC50A-F06CE4-2ZA-D3/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
40,980
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする