曜日別特売

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53240805AC20B-01-D1/8Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
6,550
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
53240821AC20B-01-R-D1/8Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
6,550
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240830AC20B-01-N-D1/8Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
6,550
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240839AC20B-01-NR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
6,550
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240848AC20B-01-J-D1/8Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
6,730
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240857AC20B-01-JR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
6,730
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240866AC20B-01-JN-D1/8Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
6,730
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240875AC20B-01-JNR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
6,730
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240891AC20B-01-2-D1/8Rc0.05~0.85左→右金属ケース
6,990
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240900AC20B-01-2R-D1/8Rc0.05~0.85右→左金属ケース
6,990
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240909AC20B-01-2N-D1/8Rc0.05~0.85左→右金属ケース
6,990
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240918AC20B-01-2NR-D1/8Rc0.05~0.85右→左金属ケース
6,990
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240927AC20B-01-2J-D1/8Rc0.05~0.85左→右金属ケース
7,170
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240936AC20B-01-2JR-D1/8Rc0.05~0.85右→左金属ケース
7,170
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240945AC20B-01-2JN-D1/8Rc0.05~0.85左→右金属ケース
7,170
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240961AC20B-01-2JNR-D1/8Rc0.05~0.85右→左金属ケース
7,170
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240970AC20B-01-6-D1/8Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
6,710
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240979AC20B-01-6R-D1/8Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
6,710
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240988AC20B-01-6N-D1/8Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
6,710
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
53240997AC20B-01-6NR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
6,710
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241006AC20B-01-6J-D1/8Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
6,890
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241015AC20B-01-6JR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
6,890
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241031AC20B-01-6JN-D1/8Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
6,890
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241040AC20B-01-6JNR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
6,890
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241049AC20B-01-C-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付
7,100
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241058AC20B-01-CR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付
7,100
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241067AC20B-01-CN-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付
7,100
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241076AC20B-01-CNR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付
7,100
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241085AC20B-01-CJ-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付
7,280
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241101AC20B-01-CJR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付
7,280
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241110AC20B-01-CJN-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付
7,280
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241119AC20B-01-CJNR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付
7,280
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241128AC20B-01-6C-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース
7,260
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241137AC20B-01-6CR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース
7,260
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241146AC20B-01-6CN-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース
7,260
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241155AC20B-01-6CNR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース
7,260
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241171AC20B-01-6CJ-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース
7,440
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241180AC20B-01-6CJR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース
7,440
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241189AC20B-01-6CJN-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース
7,440
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241198AC20B-01-6CJNR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース
7,440
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241207AC20B-01-1-D1/8Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
6,550
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241216AC20B-01-1R-D1/8Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
6,550
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241225AC20B-01-1N-D1/8Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
6,550
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241241AC20B-01-1NR-D1/8Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
6,550
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241250AC20B-01-1J-D1/8Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
6,730
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241259AC20B-01-1JR-D1/8Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
6,730
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241268AC20B-01-1JN-D1/8Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
6,730
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241277AC20B-01-1JNR-D1/8Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
6,730
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241286AC20B-01-12-D1/8Rc0.02~0.2左→右金属ケース
6,990
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
53241295AC20B-01-12R-D1/8Rc0.02~0.2右→左金属ケース
6,990
6,398
7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする