AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ20ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53140809AC20B-N01E1-6RZ-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
15,840
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140818AC20B-N01E1-6RZA-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
15,840
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140827AC20B-N01E1-6N-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
15,840
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140836AC20B-N01E1-6NZ-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
15,840
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140845AC20B-N01E1-6NZA-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
15,840
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140861AC20B-N01E1-6NR-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
15,840
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140870AC20B-N01E1-6NRZ-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
15,840
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140879AC20B-N01E1-6NRZA-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
15,840
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140888AC20B-N01E1-6J-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,020
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140897AC20B-N01E1-6JZ-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,020
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140906AC20B-N01E1-6JZA-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,020
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140915AC20B-N01E1-6JR-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,020
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140931AC20B-N01E1-6JRZ-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,020
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140940AC20B-N01E1-6JRZA-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,020
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140949AC20B-N01E1-6JN-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,020
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140958AC20B-N01E1-6JNZ-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,020
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140967AC20B-N01E1-6JNZA-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,020
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140976AC20B-N01E1-6JNR-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,020
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53140985AC20B-N01E1-6JNRZ-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,020
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141001AC20B-N01E1-6JNRZA-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,020
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141010AC20B-N01E1-C-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141019AC20B-N01E1-CZ-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141028AC20B-N01E1-CZA-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141037AC20B-N01E1-CR-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141046AC20B-N01E1-CRZ-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141055AC20B-N01E1-CRZA-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141071AC20B-N01E1-CN-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141080AC20B-N01E1-CNZ-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141089AC20B-N01E1-CNZA-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141098AC20B-N01E1-CNR-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141107AC20B-N01E1-CNRZ-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141116AC20B-N01E1-CNRZA-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,230
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141125AC20B-N01E1-CJ-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,410
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141141AC20B-N01E1-CJZ-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,410
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141150AC20B-N01E1-CJZA-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,410
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141159AC20B-N01E1-CJR-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,410
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141168AC20B-N01E1-CJRZ-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,410
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141177AC20B-N01E1-CJRZA-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,410
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141186AC20B-N01E1-CJN-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,410
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141195AC20B-N01E1-CJNZ-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,410
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141211AC20B-N01E1-CJNZA-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,410
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141220AC20B-N01E1-CJNR-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,410
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141229AC20B-N01E1-CJNRZ-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,410
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141238AC20B-N01E1-CJNRZA-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,410
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141247AC20B-N01E1-6C-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,390
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141256AC20B-N01E1-6CZ-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,390
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141265AC20B-N01E1-6CZA-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,390
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141281AC20B-N01E1-6CR-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,390
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141290AC20B-N01E1-6CRZ-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,390
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53141299AC20B-N01E1-6CRZA-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
16,390
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする