AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53340808AC20B-N02CG-V1-1C-D201/4NPT0.02~0.2左→右
15,840
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340817AC20B-N02CG-V1-1CZ-D201/4NPT0.02~0.2左→右
15,840
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340826AC20B-N02CG-V1-1CR-D201/4NPT0.02~0.2右→左
15,840
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340835AC20B-N02CG-V1-1CRZ-D201/4NPT0.02~0.2右→左
15,840
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340851AC20B-N02CG-V1-1CN-D201/4NPT0.02~0.2左→右
15,840
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340860AC20B-N02CG-V1-1CNZ-D201/4NPT0.02~0.2左→右
15,840
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340869AC20B-N02CG-V1-1CNR-D201/4NPT0.02~0.2右→左
15,840
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340878AC20B-N02CG-V1-1CNRZ-D201/4NPT0.02~0.2右→左
15,840
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340887AC20B-N02CG-V1-16C-D201/4NPT0.02~0.2左→右
16,010
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340896AC20B-N02CG-V1-16CZ-D201/4NPT0.02~0.2左→右
16,010
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340905AC20B-N02CG-V1-16CR-D201/4NPT0.02~0.2右→左
16,010
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340921AC20B-N02CG-V1-16CRZ-D201/4NPT0.02~0.2右→左
16,010
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340930AC20B-N02CG-V1-16CN-D201/4NPT0.02~0.2左→右
16,010
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340939AC20B-N02CG-V1-16CNZ-D201/4NPT0.02~0.2左→右
16,010
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340948AC20B-N02CG-V1-16CNR-D201/4NPT0.02~0.2右→左
16,010
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340957AC20B-N02CG-V1-16CNRZ-D201/4NPT0.02~0.2右→左
16,010
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340966AC20B-N02CM-D201/4NPT0.05~0.85左→右
10,450
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340975AC20B-N02CM-R-D201/4NPT0.05~0.85右→左
10,450
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53340991AC20B-N02CM-N-D201/4NPT0.05~0.85左→右
10,450
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341000AC20B-N02CM-NR-D201/4NPT0.05~0.85右→左
10,450
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341009AC20B-N02CM-2-D201/4NPT0.05~0.85左→右
10,890
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341018AC20B-N02CM-2R-D201/4NPT0.05~0.85右→左
10,890
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341027AC20B-N02CM-2N-D201/4NPT0.05~0.85左→右
10,890
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341036AC20B-N02CM-2NR-D201/4NPT0.05~0.85右→左
10,890
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341045AC20B-N02CM-6-D201/4NPT0.05~0.85左→右
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341061AC20B-N02CM-6R-D201/4NPT0.05~0.85右→左
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341070AC20B-N02CM-6N-D201/4NPT0.05~0.85左→右
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341079AC20B-N02CM-6NR-D201/4NPT0.05~0.85右→左
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341088AC20B-N02CM-C-D201/4NPT0.05~0.85左→右
11,000
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341097AC20B-N02CM-CR-D201/4NPT0.05~0.85右→左
11,000
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341106AC20B-N02CM-CN-D201/4NPT0.05~0.85左→右
11,000
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341115AC20B-N02CM-CNR-D201/4NPT0.05~0.85右→左
11,000
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341131AC20B-N02CM-6C-D201/4NPT0.05~0.85左→右
11,170
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341140AC20B-N02CM-6CR-D201/4NPT0.05~0.85右→左
11,170
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341149AC20B-N02CM-6CN-D201/4NPT0.05~0.85左→右
11,170
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341158AC20B-N02CM-6CNR-D201/4NPT0.05~0.85右→左
11,170
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341167AC20B-N02CM-1-D201/4NPT0.02~0.2左→右
10,450
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341176AC20B-N02CM-1R-D201/4NPT0.02~0.2右→左
10,450
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341185AC20B-N02CM-1N-D201/4NPT0.02~0.2左→右
10,450
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341201AC20B-N02CM-1NR-D201/4NPT0.02~0.2右→左
10,450
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341210AC20B-N02CM-12-D201/4NPT0.02~0.2左→右
10,890
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341219AC20B-N02CM-12R-D201/4NPT0.02~0.2右→左
10,890
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341228AC20B-N02CM-12N-D201/4NPT0.02~0.2左→右
10,890
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341237AC20B-N02CM-12NR-D201/4NPT0.02~0.2右→左
10,890
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341246AC20B-N02CM-16-D201/4NPT0.02~0.2左→右
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341255AC20B-N02CM-16R-D201/4NPT0.02~0.2右→左
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341271AC20B-N02CM-16N-D201/4NPT0.02~0.2左→右
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341280AC20B-N02CM-16NR-D201/4NPT0.02~0.2右→左
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341289AC20B-N02CM-1C-D201/4NPT0.02~0.2左→右
11,000
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53341298AC20B-N02CM-1CR-D201/4NPT0.02~0.2右→左
11,000
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする