曜日別特売

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53840809AC40B-02C-V-6-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
23,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840818AC40B-02C-V-6R-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
23,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840827AC40B-02C-V-6N-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
23,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840836AC40B-02C-V-6NR-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
23,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840845AC40B-02C-V-8-D1/40.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
25,190
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840861AC40B-02C-V-8R-D1/40.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
25,190
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840870AC40B-02C-V-8N-D1/40.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
25,190
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840879AC40B-02C-V-8NR-D1/40.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
25,190
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840888AC40B-02C-V-1-D1/40.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
22,500
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840897AC40B-02C-V-1R-D1/40.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
22,500
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840906AC40B-02C-V-1N-D1/40.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
22,500
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840915AC40B-02C-V-1NR-D1/40.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
22,500
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840931AC40B-02C-V-12-D1/40.02~0.2左→右金属ケース圧力計なし
23,210
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840940AC40B-02C-V-12R-D1/40.02~0.2右→左金属ケース圧力計なし
23,210
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840949AC40B-02C-V-12N-D1/40.02~0.2左→右金属ケース圧力計なし
23,210
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840958AC40B-02C-V-12NR-D1/40.02~0.2右→左金属ケース圧力計なし
23,210
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840967AC40B-02C-V-16-D1/40.02~0.2左→右ナイロンケース圧力計なし
23,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840976AC40B-02C-V-16R-D1/40.02~0.2右→左ナイロンケース圧力計なし
23,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53840985AC40B-02C-V-16N-D1/40.02~0.2左→右ナイロンケース圧力計なし
23,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841001AC40B-02C-V-16NR-D1/40.02~0.2右→左ナイロンケース圧力計なし
23,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841010AC40B-02C-V-18-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
25,190
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841019AC40B-02C-V-18R-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
25,190
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841028AC40B-02C-V-18N-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
25,190
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841037AC40B-02C-V-18NR-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
25,190
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841046AC40B-02C-V1-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
22,500
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841055AC40B-02C-V1-R-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
22,500
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841071AC40B-02C-V1-N-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
22,500
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841080AC40B-02C-V1-NR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
22,500
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841089AC40B-02C-V1-2-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
23,210
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841098AC40B-02C-V1-2R-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
23,210
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841107AC40B-02C-V1-2N-D1/40.05~0.85左→右金属ケース圧力計なし
23,210
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841116AC40B-02C-V1-2NR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース圧力計なし
23,210
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841125AC40B-02C-V1-6-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
23,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841141AC40B-02C-V1-6R-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
23,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841150AC40B-02C-V1-6N-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なし
23,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841159AC40B-02C-V1-6NR-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なし
23,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841168AC40B-02C-V1-8-D1/40.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
25,190
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841177AC40B-02C-V1-8R-D1/40.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
25,190
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841186AC40B-02C-V1-8N-D1/40.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
25,190
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841195AC40B-02C-V1-8NR-D1/40.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース圧力計なし
25,190
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841211AC40B-02C-V1-1-D1/40.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
22,500
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841220AC40B-02C-V1-1R-D1/40.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
22,500
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841229AC40B-02C-V1-1N-D1/40.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なし
22,500
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841238AC40B-02C-V1-1NR-D1/40.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なし
22,500
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841247AC40B-02C-V1-12-D1/40.02~0.2左→右金属ケース圧力計なし
23,210
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841256AC40B-02C-V1-12R-D1/40.02~0.2右→左金属ケース圧力計なし
23,210
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841265AC40B-02C-V1-12N-D1/40.02~0.2左→右金属ケース圧力計なし
23,210
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841281AC40B-02C-V1-12NR-D1/40.02~0.2右→左金属ケース圧力計なし
23,210
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841290AC40B-02C-V1-16-D1/40.02~0.2左→右ナイロンケース圧力計なし
23,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53841299AC40B-02C-V1-16R-D1/40.02~0.2右→左ナイロンケース圧力計なし
23,100
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする