曜日別特売

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53940805AC40B-04E4-18J-D1/2Rc0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
22,730
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940821AC40B-04E4-18JZA-D1/2Rc0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
22,730
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940830AC40B-04E4-18JR-D1/2Rc0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
22,730
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940839AC40B-04E4-18JRZA-D1/2Rc0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
22,730
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940848AC40B-04E4-18JN-D1/2Rc0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
22,730
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940857AC40B-04E4-18JNZA-D1/2Rc0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
22,730
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940866AC40B-04E4-18JNR-D1/2Rc0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
22,730
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940875AC40B-04E4-18JNRZA-D1/2Rc0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
22,730
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940891AC40B-04E4-V-D1/2Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940900AC40B-04E4-V-ZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940909AC40B-04E4-V-R-D1/2Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940918AC40B-04E4-V-RZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940927AC40B-04E4-V-N-D1/2Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940936AC40B-04E4-V-NZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940945AC40B-04E4-V-NR-D1/2Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940961AC40B-04E4-V-NRZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
27,120
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940970AC40B-04E4-V-J-D1/2Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940979AC40B-04E4-V-JZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940988AC40B-04E4-V-JR-D1/2Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53940997AC40B-04E4-V-JRZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941006AC40B-04E4-V-JN-D1/2Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941015AC40B-04E4-V-JNZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941031AC40B-04E4-V-JNR-D1/2Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941040AC40B-04E4-V-JNRZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941049AC40B-04E4-V-W-D1/2Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941058AC40B-04E4-V-WZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941067AC40B-04E4-V-RW-D1/2Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941076AC40B-04E4-V-RWZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941085AC40B-04E4-V-NW-D1/2Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941101AC40B-04E4-V-NWZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941110AC40B-04E4-V-NRW-D1/2Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941119AC40B-04E4-V-NRWZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941128AC40B-04E4-V-2-D1/2Rc0.05~0.85左→右金属ケース
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941137AC40B-04E4-V-2ZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右金属ケース
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941146AC40B-04E4-V-2R-D1/2Rc0.05~0.85右→左金属ケース
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941155AC40B-04E4-V-2RZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左金属ケース
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941171AC40B-04E4-V-2N-D1/2Rc0.05~0.85左→右金属ケース
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941180AC40B-04E4-V-2NZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右金属ケース
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941189AC40B-04E4-V-2NR-D1/2Rc0.05~0.85右→左金属ケース
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941198AC40B-04E4-V-2NRZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左金属ケース
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941207AC40B-04E4-V-2J-D1/2Rc0.05~0.85左→右金属ケース
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941216AC40B-04E4-V-2JZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右金属ケース
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941225AC40B-04E4-V-2JR-D1/2Rc0.05~0.85右→左金属ケース
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941241AC40B-04E4-V-2JRZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左金属ケース
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941250AC40B-04E4-V-2JN-D1/2Rc0.05~0.85左→右金属ケース
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941259AC40B-04E4-V-2JNZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右金属ケース
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941268AC40B-04E4-V-2JNR-D1/2Rc0.05~0.85右→左金属ケース
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941277AC40B-04E4-V-2JNRZA-D1/2Rc0.05~0.85右→左金属ケース
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941286AC40B-04E4-V-6-D1/2Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
53941295AC40B-04E4-V-6ZA-D1/2Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする