AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54400057AC40B-N06DE2-V1-6-D3/4NPT0.05~0.85左→右ナイロンケース
36,030
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400066AC40B-N06DE2-V1-6Z-D3/4NPT0.05~0.85左→右ナイロンケース
36,030
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400075AC40B-N06DE2-V1-6ZA-D3/4NPT0.05~0.85左→右ナイロンケース
36,030
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400091AC40B-N06DE2-V1-6R-D3/4NPT0.05~0.85右→左ナイロンケース
36,030
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400100AC40B-N06DE2-V1-6RZ-D3/4NPT0.05~0.85右→左ナイロンケース
36,030
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400109AC40B-N06DE2-V1-6RZA-D3/4NPT0.05~0.85右→左ナイロンケース
36,030
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400118AC40B-N06DE2-V1-6N-D3/4NPT0.05~0.85左→右ナイロンケース
36,030
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400127AC40B-N06DE2-V1-6NZ-D3/4NPT0.05~0.85左→右ナイロンケース
36,030
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400136AC40B-N06DE2-V1-6NZA-D3/4NPT0.05~0.85左→右ナイロンケース
36,030
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400145AC40B-N06DE2-V1-6NR-D3/4NPT0.05~0.85右→左ナイロンケース
36,030
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400161AC40B-N06DE2-V1-6NRZ-D3/4NPT0.05~0.85右→左ナイロンケース
36,030
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400170AC40B-N06DE2-V1-6NRZA-D3/4NPT0.05~0.85右→左ナイロンケース
36,030
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400179AC40B-N06DE2-V1-8-D3/4NPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
38,120
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400188AC40B-N06DE2-V1-8Z-D3/4NPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
38,120
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400197AC40B-N06DE2-V1-8ZA-D3/4NPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
38,120
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400206AC40B-N06DE2-V1-8R-D3/4NPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
38,120
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400215AC40B-N06DE2-V1-8RZ-D3/4NPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
38,120
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400231AC40B-N06DE2-V1-8RZA-D3/4NPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
38,120
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400240AC40B-N06DE2-V1-8N-D3/4NPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
38,120
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400249AC40B-N06DE2-V1-8NZ-D3/4NPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
38,120
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400258AC40B-N06DE2-V1-8NZA-D3/4NPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
38,120
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400267AC40B-N06DE2-V1-8NR-D3/4NPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
38,120
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400276AC40B-N06DE2-V1-8NRZ-D3/4NPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
38,120
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400285AC40B-N06DE2-V1-8NRZA-D3/4NPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
38,120
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400301AC40B-N06DE2-V1-1-D3/4NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400310AC40B-N06DE2-V1-1Z-D3/4NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400319AC40B-N06DE2-V1-1ZA-D3/4NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400328AC40B-N06DE2-V1-1R-D3/4NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400337AC40B-N06DE2-V1-1RZ-D3/4NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400346AC40B-N06DE2-V1-1RZA-D3/4NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400355AC40B-N06DE2-V1-1N-D3/4NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400371AC40B-N06DE2-V1-1NZ-D3/4NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400380AC40B-N06DE2-V1-1NZA-D3/4NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400389AC40B-N06DE2-V1-1NR-D3/4NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400398AC40B-N06DE2-V1-1NRZ-D3/4NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400407AC40B-N06DE2-V1-1NRZA-D3/4NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400416AC40B-N06DE2-V1-12-D3/4NPT0.02~0.2左→右金属ケース
36,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400425AC40B-N06DE2-V1-12Z-D3/4NPT0.02~0.2左→右金属ケース
36,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400441AC40B-N06DE2-V1-12ZA-D3/4NPT0.02~0.2左→右金属ケース
36,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400450AC40B-N06DE2-V1-12R-D3/4NPT0.02~0.2右→左金属ケース
36,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400459AC40B-N06DE2-V1-12RZ-D3/4NPT0.02~0.2右→左金属ケース
36,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400468AC40B-N06DE2-V1-12RZA-D3/4NPT0.02~0.2右→左金属ケース
36,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400477AC40B-N06DE2-V1-12N-D3/4NPT0.02~0.2左→右金属ケース
36,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400486AC40B-N06DE2-V1-12NZ-D3/4NPT0.02~0.2左→右金属ケース
36,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400495AC40B-N06DE2-V1-12NZA-D3/4NPT0.02~0.2左→右金属ケース
36,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400511AC40B-N06DE2-V1-12NR-D3/4NPT0.02~0.2右→左金属ケース
36,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400520AC40B-N06DE2-V1-12NRZ-D3/4NPT0.02~0.2右→左金属ケース
36,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400529AC40B-N06DE2-V1-12NRZA-D3/4NPT0.02~0.2右→左金属ケース
36,140
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400538AC40B-N06DE2-V1-16-D3/4NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
36,030
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54400547AC40B-N06DE2-V1-16Z-D3/4NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
36,030
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする