曜日別特売

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54500060AC40B-F03DE-V-6-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500069AC40B-F03DE-V-6R-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500078AC40B-F03DE-V-6N-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500087AC40B-F03DE-V-6NR-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500096AC40B-F03DE-V-8-D3/80.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
26,290
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500105AC40B-F03DE-V-8R-D3/80.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
26,290
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500121AC40B-F03DE-V-8N-D3/80.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
26,290
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500130AC40B-F03DE-V-8NR-D3/80.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
26,290
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500139AC40B-F03DE-V-1-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
23,600
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500148AC40B-F03DE-V-1R-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
23,600
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500157AC40B-F03DE-V-1N-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
23,600
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500166AC40B-F03DE-V-1NR-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
23,600
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500175AC40B-F03DE-V-12-D3/80.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500191AC40B-F03DE-V-12R-D3/80.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500200AC40B-F03DE-V-12N-D3/80.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500209AC40B-F03DE-V-12NR-D3/80.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500218AC40B-F03DE-V-16-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500227AC40B-F03DE-V-16R-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500236AC40B-F03DE-V-16N-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500245AC40B-F03DE-V-16NR-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500261AC40B-F03DE-V-18-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
26,290
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500270AC40B-F03DE-V-18R-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
26,290
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500279AC40B-F03DE-V-18N-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
26,290
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500288AC40B-F03DE-V-18NR-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
26,290
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500297AC40B-F03DE-V1-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
23,600
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500306AC40B-F03DE-V1-R-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
23,600
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500315AC40B-F03DE-V1-N-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
23,600
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500331AC40B-F03DE-V1-NR-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
23,600
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500340AC40B-F03DE-V1-2-D3/80.05~0.85左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500349AC40B-F03DE-V1-2R-D3/80.05~0.85右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500358AC40B-F03DE-V1-2N-D3/80.05~0.85左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500367AC40B-F03DE-V1-2NR-D3/80.05~0.85右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500376AC40B-F03DE-V1-6-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500385AC40B-F03DE-V1-6R-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500401AC40B-F03DE-V1-6N-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500410AC40B-F03DE-V1-6NR-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500419AC40B-F03DE-V1-8-D3/80.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
26,290
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500428AC40B-F03DE-V1-8R-D3/80.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
26,290
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500437AC40B-F03DE-V1-8N-D3/80.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
26,290
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500446AC40B-F03DE-V1-8NR-D3/80.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
26,290
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500455AC40B-F03DE-V1-1-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
23,600
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500471AC40B-F03DE-V1-1R-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
23,600
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500480AC40B-F03DE-V1-1N-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
23,600
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500489AC40B-F03DE-V1-1NR-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
23,600
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500498AC40B-F03DE-V1-12-D3/80.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500507AC40B-F03DE-V1-12R-D3/80.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500516AC40B-F03DE-V1-12N-D3/80.02~0.2左→右金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500525AC40B-F03DE-V1-12NR-D3/80.02~0.2右→左金属ケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500541AC40B-F03DE-V1-16-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54500550AC40B-F03DE-V1-16R-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
24,200
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする