AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54900058AC50B-F06CE2-V-12-D503/4G0.02~0.2左→右
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900067AC50B-F06CE2-V-12ZA-D503/4G0.02~0.2左→右
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900076AC50B-F06CE2-V-12R-D503/4G0.02~0.2右→左
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900085AC50B-F06CE2-V-12RZA-D503/4G0.02~0.2右→左
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900101AC50B-F06CE2-V-12N-D503/4G0.02~0.2左→右
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900110AC50B-F06CE2-V-12NZA-D503/4G0.02~0.2左→右
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900119AC50B-F06CE2-V-12NR-D503/4G0.02~0.2右→左
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900128AC50B-F06CE2-V-12NRZA-D503/4G0.02~0.2右→左
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900137AC50B-F06CE2-V-16-D503/4G0.02~0.2左→右
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900146AC50B-F06CE2-V-16ZA-D503/4G0.02~0.2左→右
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900155AC50B-F06CE2-V-16R-D503/4G0.02~0.2右→左
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900171AC50B-F06CE2-V-16RZA-D503/4G0.02~0.2右→左
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900180AC50B-F06CE2-V-16N-D503/4G0.02~0.2左→右
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900189AC50B-F06CE2-V-16NZA-D503/4G0.02~0.2左→右
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900198AC50B-F06CE2-V-16NR-D503/4G0.02~0.2右→左
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900207AC50B-F06CE2-V-16NRZA-D503/4G0.02~0.2右→左
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900216AC50B-F06CE2-V-18-D503/4G0.02~0.2左→右
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900225AC50B-F06CE2-V-18ZA-D503/4G0.02~0.2左→右
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900241AC50B-F06CE2-V-18R-D503/4G0.02~0.2右→左
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900250AC50B-F06CE2-V-18RZA-D503/4G0.02~0.2右→左
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900259AC50B-F06CE2-V-18N-D503/4G0.02~0.2左→右
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900268AC50B-F06CE2-V-18NZA-D503/4G0.02~0.2左→右
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900277AC50B-F06CE2-V-18NR-D503/4G0.02~0.2右→左
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900286AC50B-F06CE2-V-18NRZA-D503/4G0.02~0.2右→左
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900295AC50B-F06CE2-V1-D503/4G0.05~0.85左→右
43,670
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900311AC50B-F06CE2-V1-ZA-D503/4G0.05~0.85左→右
43,670
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900320AC50B-F06CE2-V1-R-D503/4G0.05~0.85右→左
43,670
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900329AC50B-F06CE2-V1-RZA-D503/4G0.05~0.85右→左
43,670
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900338AC50B-F06CE2-V1-N-D503/4G0.05~0.85左→右
43,670
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900347AC50B-F06CE2-V1-NZA-D503/4G0.05~0.85左→右
43,670
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900356AC50B-F06CE2-V1-NR-D503/4G0.05~0.85右→左
43,670
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900365AC50B-F06CE2-V1-NRZA-D503/4G0.05~0.85右→左
43,670
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900381AC50B-F06CE2-V1-2-D503/4G0.05~0.85左→右
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900390AC50B-F06CE2-V1-2ZA-D503/4G0.05~0.85左→右
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900399AC50B-F06CE2-V1-2R-D503/4G0.05~0.85右→左
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900408AC50B-F06CE2-V1-2RZA-D503/4G0.05~0.85右→左
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900417AC50B-F06CE2-V1-2N-D503/4G0.05~0.85左→右
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900426AC50B-F06CE2-V1-2NZA-D503/4G0.05~0.85左→右
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900435AC50B-F06CE2-V1-2NR-D503/4G0.05~0.85右→左
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900451AC50B-F06CE2-V1-2NRZA-D503/4G0.05~0.85右→左
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900460AC50B-F06CE2-V1-6-D503/4G0.05~0.85左→右
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900469AC50B-F06CE2-V1-6ZA-D503/4G0.05~0.85左→右
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900478AC50B-F06CE2-V1-6R-D503/4G0.05~0.85右→左
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900487AC50B-F06CE2-V1-6RZA-D503/4G0.05~0.85右→左
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900496AC50B-F06CE2-V1-6N-D503/4G0.05~0.85左→右
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900505AC50B-F06CE2-V1-6NZA-D503/4G0.05~0.85左→右
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900521AC50B-F06CE2-V1-6NR-D503/4G0.05~0.85右→左
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900530AC50B-F06CE2-V1-6NRZA-D503/4G0.05~0.85右→左
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900539AC50B-F06CE2-V1-8-D503/4G0.05~0.85左→右
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54900548AC50B-F06CE2-V1-8ZA-D503/4G0.05~0.85左→右
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする