曜日別特売

AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMCAC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55147341AC20C-01-D1/8Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147350AC20C-01-R-D1/8Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147359AC20C-01-N-D1/8Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147368AC20C-01-NR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147377AC20C-01-J-D1/8Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
10,970
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147386AC20C-01-JR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
10,970
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147395AC20C-01-JN-D1/8Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
10,970
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147411AC20C-01-JNR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
10,970
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147420AC20C-01-2-D1/8Rc0.05~0.85左→右金属ケース
11,500
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147429AC20C-01-2R-D1/8Rc0.05~0.85右→左金属ケース
11,500
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147438AC20C-01-2N-D1/8Rc0.05~0.85左→右金属ケース
11,500
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147447AC20C-01-2NR-D1/8Rc0.05~0.85右→左金属ケース
11,500
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147456AC20C-01-2J-D1/8Rc0.05~0.85左→右金属ケース
11,850
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147465AC20C-01-2JR-D1/8Rc0.05~0.85右→左金属ケース
11,850
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147481AC20C-01-2JN-D1/8Rc0.05~0.85左→右金属ケース
11,850
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147490AC20C-01-2JNR-D1/8Rc0.05~0.85右→左金属ケース
11,850
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147499AC20C-01-6-D1/8Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
10,950
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147508AC20C-01-6R-D1/8Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
10,950
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147517AC20C-01-6N-D1/8Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
10,950
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147526AC20C-01-6NR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
10,950
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147535AC20C-01-6J-D1/8Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
11,300
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147551AC20C-01-6JR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
11,300
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147560AC20C-01-6JN-D1/8Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
11,300
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147569AC20C-01-6JNR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
11,300
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147578AC20C-01-C-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147587AC20C-01-CR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147596AC20C-01-CN-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147605AC20C-01-CNR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147621AC20C-01-CJ-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付
12,070
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147630AC20C-01-CJR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付
12,070
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147639AC20C-01-CJN-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付
12,070
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147648AC20C-01-CJNR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付
12,070
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147657AC20C-01-6C-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147666AC20C-01-6CR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147675AC20C-01-6CN-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147691AC20C-01-6CNR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147700AC20C-01-6CJ-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース
12,400
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147709AC20C-01-6CJR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース
12,400
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147718AC20C-01-6CJN-D1/8Rc0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース
12,400
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147727AC20C-01-6CJNR-D1/8Rc0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース
12,400
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147736AC20C-01-1-D1/8Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147745AC20C-01-1R-D1/8Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147761AC20C-01-1N-D1/8Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147770AC20C-01-1NR-D1/8Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
10,620
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147779AC20C-01-1J-D1/8Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
10,970
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147788AC20C-01-1JR-D1/8Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
10,970
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147797AC20C-01-1JN-D1/8Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
10,970
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147806AC20C-01-1JNR-D1/8Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
10,970
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147815AC20C-01-12-D1/8Rc0.02~0.2左→右金属ケース
11,500
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55147831AC20C-01-12R-D1/8Rc0.02~0.2右→左金属ケース
11,500
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする