AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMCAC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全9928種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
9928種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55247337AC20C-N02CG-V1-1C-D1/4NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
22,770
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247346AC20C-N02CG-V1-1CZ-D1/4NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
22,770
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247355AC20C-N02CG-V1-1CR-D1/4NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
22,770
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247371AC20C-N02CG-V1-1CRZ-D1/4NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
22,770
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247380AC20C-N02CG-V1-1CN-D1/4NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
22,770
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247389AC20C-N02CG-V1-1CNZ-D1/4NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
22,770
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247398AC20C-N02CG-V1-1CNR-D1/4NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
22,770
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247407AC20C-N02CG-V1-1CNRZ-D1/4NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
22,770
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247416AC20C-N02CG-V1-16C-D1/4NPT0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース
23,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247425AC20C-N02CG-V1-16CZ-D1/4NPT0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース
23,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247441AC20C-N02CG-V1-16CR-D1/4NPT0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース
23,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247450AC20C-N02CG-V1-16CRZ-D1/4NPT0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース
23,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247459AC20C-N02CG-V1-16CN-D1/4NPT0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース
23,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247468AC20C-N02CG-V1-16CNZ-D1/4NPT0.02~0.2左→右ケースガード付・ナイロンケース
23,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247477AC20C-N02CG-V1-16CNR-D1/4NPT0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース
23,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247486AC20C-N02CG-V1-16CNRZ-D1/4NPT0.02~0.2右→左ケースガード付・ナイロンケース
23,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247495AC20C-N02CM-D1/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
16,830
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247511AC20C-N02CM-R-D1/4NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
16,830
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247520AC20C-N02CM-N-D1/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
16,830
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247529AC20C-N02CM-NR-D1/4NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
16,830
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247538AC20C-N02CM-2-D1/4NPT0.05~0.85左→右金属ケース
17,710
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247547AC20C-N02CM-2R-D1/4NPT0.05~0.85右→左金属ケース
17,710
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247556AC20C-N02CM-2N-D1/4NPT0.05~0.85左→右金属ケース
17,710
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247565AC20C-N02CM-2NR-D1/4NPT0.05~0.85右→左金属ケース
17,710
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247581AC20C-N02CM-6-D1/4NPT0.05~0.85左→右ナイロンケース
17,160
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247590AC20C-N02CM-6R-D1/4NPT0.05~0.85右→左ナイロンケース
17,160
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247599AC20C-N02CM-6N-D1/4NPT0.05~0.85左→右ナイロンケース
17,160
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247608AC20C-N02CM-6NR-D1/4NPT0.05~0.85右→左ナイロンケース
17,160
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247617AC20C-N02CM-C-D1/4NPT0.05~0.85左→右ケースガード付
17,930
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247626AC20C-N02CM-CR-D1/4NPT0.05~0.85右→左ケースガード付
17,930
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247635AC20C-N02CM-CN-D1/4NPT0.05~0.85左→右ケースガード付
17,930
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247651AC20C-N02CM-CNR-D1/4NPT0.05~0.85右→左ケースガード付
17,930
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247660AC20C-N02CM-6C-D1/4NPT0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース
18,260
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247669AC20C-N02CM-6CR-D1/4NPT0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース
18,260
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247678AC20C-N02CM-6CN-D1/4NPT0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース
18,260
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247687AC20C-N02CM-6CNR-D1/4NPT0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース
18,260
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247696AC20C-N02CM-1-D1/4NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
16,830
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247705AC20C-N02CM-1R-D1/4NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
16,830
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247721AC20C-N02CM-1N-D1/4NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
16,830
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247730AC20C-N02CM-1NR-D1/4NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
16,830
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247739AC20C-N02CM-12-D1/4NPT0.02~0.2左→右金属ケース
17,710
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247748AC20C-N02CM-12R-D1/4NPT0.02~0.2右→左金属ケース
17,710
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247757AC20C-N02CM-12N-D1/4NPT0.02~0.2左→右金属ケース
17,710
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247766AC20C-N02CM-12NR-D1/4NPT0.02~0.2右→左金属ケース
17,710
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247775AC20C-N02CM-16-D1/4NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
17,160
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247791AC20C-N02CM-16R-D1/4NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
17,160
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247800AC20C-N02CM-16N-D1/4NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
17,160
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247809AC20C-N02CM-16NR-D1/4NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
17,160
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247818AC20C-N02CM-1C-D1/4NPT0.02~0.2左→右ケースガード付
17,930
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55247827AC20C-N02CM-1CR-D1/4NPT0.02~0.2右→左ケースガード付
17,930
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする