曜日別特売

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56426950AC40C-03DE3-6-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56426959AC40C-03DE3-6ZA-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56426968AC40C-03DE3-6R-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56426977AC40C-03DE3-6RZA-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56426986AC40C-03DE3-6N-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56426995AC40C-03DE3-6NZA-D3/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427011AC40C-03DE3-6NR-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427020AC40C-03DE3-6NRZA-D3/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427029AC40C-03DE3-8-D3/80.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427038AC40C-03DE3-8ZA-D3/80.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427047AC40C-03DE3-8R-D3/80.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427056AC40C-03DE3-8RZA-D3/80.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427065AC40C-03DE3-8N-D3/80.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427081AC40C-03DE3-8NZA-D3/80.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427090AC40C-03DE3-8NR-D3/80.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427099AC40C-03DE3-8NRZA-D3/80.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427108AC40C-03DE3-1-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427117AC40C-03DE3-1ZA-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427126AC40C-03DE3-1R-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427135AC40C-03DE3-1RZA-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427151AC40C-03DE3-1N-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427160AC40C-03DE3-1NZA-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427169AC40C-03DE3-1NR-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427178AC40C-03DE3-1NRZA-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427187AC40C-03DE3-12-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,530
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427196AC40C-03DE3-12ZA-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,530
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427205AC40C-03DE3-12R-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,530
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427221AC40C-03DE3-12RZA-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,530
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427230AC40C-03DE3-12N-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,530
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427239AC40C-03DE3-12NZA-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,530
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427248AC40C-03DE3-12NR-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,530
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427257AC40C-03DE3-12NRZA-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,530
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427266AC40C-03DE3-16-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427275AC40C-03DE3-16ZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427291AC40C-03DE3-16R-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427300AC40C-03DE3-16RZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427309AC40C-03DE3-16N-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427318AC40C-03DE3-16NZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427327AC40C-03DE3-16NR-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427336AC40C-03DE3-16NRZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
35,310
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427345AC40C-03DE3-18-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427361AC40C-03DE3-18ZA-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427370AC40C-03DE3-18R-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427379AC40C-03DE3-18RZA-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427388AC40C-03DE3-18N-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427397AC40C-03DE3-18NZA-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427406AC40C-03DE3-18NR-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427415AC40C-03DE3-18NRZA-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
39,490
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427431AC40C-03DE3-V-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
41,360
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
56427440AC40C-03DE3-V-ZA-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
41,360
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする