AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56013110AC40C-N06C-V-6-D3/4NPT0.05~0.85左→右ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013119AC40C-N06C-V-6Z-D3/4NPT0.05~0.85左→右ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013128AC40C-N06C-V-6R-D3/4NPT0.05~0.85右→左ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013137AC40C-N06C-V-6RZ-D3/4NPT0.05~0.85右→左ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013146AC40C-N06C-V-6N-D3/4NPT0.05~0.85左→右ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013155AC40C-N06C-V-6NZ-D3/4NPT0.05~0.85左→右ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013171AC40C-N06C-V-6NR-D3/4NPT0.05~0.85右→左ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013180AC40C-N06C-V-6NRZ-D3/4NPT0.05~0.85右→左ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013189AC40C-N06C-V-8-D3/4NPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013198AC40C-N06C-V-8Z-D3/4NPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013207AC40C-N06C-V-8R-D3/4NPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013216AC40C-N06C-V-8RZ-D3/4NPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013225AC40C-N06C-V-8N-D3/4NPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013241AC40C-N06C-V-8NZ-D3/4NPT0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013250AC40C-N06C-V-8NR-D3/4NPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013259AC40C-N06C-V-8NRZ-D3/4NPT0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013268AC40C-N06C-V-1-D3/4NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
38,170
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013277AC40C-N06C-V-1Z-D3/4NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
38,170
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013286AC40C-N06C-V-1R-D3/4NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
38,170
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013295AC40C-N06C-V-1RZ-D3/4NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
38,170
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013311AC40C-N06C-V-1N-D3/4NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
38,170
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013320AC40C-N06C-V-1NZ-D3/4NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
38,170
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013329AC40C-N06C-V-1NR-D3/4NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
38,170
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013338AC40C-N06C-V-1NRZ-D3/4NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
38,170
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013347AC40C-N06C-V-12-D3/4NPT0.02~0.2左→右金属ケース
39,600
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013356AC40C-N06C-V-12Z-D3/4NPT0.02~0.2左→右金属ケース
39,600
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013365AC40C-N06C-V-12R-D3/4NPT0.02~0.2右→左金属ケース
39,600
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013381AC40C-N06C-V-12RZ-D3/4NPT0.02~0.2右→左金属ケース
39,600
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013390AC40C-N06C-V-12N-D3/4NPT0.02~0.2左→右金属ケース
39,600
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013399AC40C-N06C-V-12NZ-D3/4NPT0.02~0.2左→右金属ケース
39,600
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013408AC40C-N06C-V-12NR-D3/4NPT0.02~0.2右→左金属ケース
39,600
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013417AC40C-N06C-V-12NRZ-D3/4NPT0.02~0.2右→左金属ケース
39,600
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013426AC40C-N06C-V-16-D3/4NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013435AC40C-N06C-V-16Z-D3/4NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013451AC40C-N06C-V-16R-D3/4NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013460AC40C-N06C-V-16RZ-D3/4NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013469AC40C-N06C-V-16N-D3/4NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013478AC40C-N06C-V-16NZ-D3/4NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013487AC40C-N06C-V-16NR-D3/4NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013496AC40C-N06C-V-16NRZ-D3/4NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
39,380
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013505AC40C-N06C-V-18-D3/4NPT0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013521AC40C-N06C-V-18Z-D3/4NPT0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013530AC40C-N06C-V-18R-D3/4NPT0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013539AC40C-N06C-V-18RZ-D3/4NPT0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013548AC40C-N06C-V-18N-D3/4NPT0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013557AC40C-N06C-V-18NZ-D3/4NPT0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013566AC40C-N06C-V-18NR-D3/4NPT0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013575AC40C-N06C-V-18NRZ-D3/4NPT0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
43,560
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013591AC40C-N06C-V1-D3/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
38,170
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56013600AC40C-N06C-V1-Z-D3/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
38,170
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする