工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き

工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ 工場扇 産業用送風機 60cm ビッグファン キャスター付き ナカトミ

より遠くまで送風を可能にした60cm大型ファン 送風機 60cm
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用
ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能
タイヤ付きで移動が簡単
上下方向の角度調整が可能

用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)20.5 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)144/189(50/60Hz) スイッチロータリー式 定格電流(A)1.61/1.93(50/60Hz) ハネ径(cm)60 羽根枚数3 安全装置120度 5A(サーマルプロテクター) 電源コード(m)VCTF 0.75平方 約2.4 最大風量(m3/min)(50/60Hz)334/348(50/60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)189/207(50/60Hz) 保証期間メーカー:1年間 風量調整上下角度調整 材質(羽根)アルミ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)73×35×82 騒音値(dB)(50/60Hz)68/71 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19421179 BF-60J
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする