FAN with RGBイルミネーション デスクファン
RGBイルミネーション搭載の卓上扇風機
業界初、幻想的で不思議な奥行きを演出するインフィニティミラー
10パターンのイルミネーション機能を搭載
サウンドエフェクト機能付き(消音機能あり)
用途デスクファンとして。ゲーミングデスクなどに。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター イルミネーション ゲーマー USB-C 熱中症対策
付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)320
消費電力(W)約1~10
電源USB電源(DC 5V/1.8A)
風量3段階調節(弱・中・強+リズム風)
ファン径(cm)10(5枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×11×17.8
角度調節上90度/下10度(手動)
内容量1台
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19423681 | SF-DFL10BK | 15772797 | YT-DF25GY |
![]() |
デスクファン | TOPLAND | 1台 | ¥2,798 税込¥3,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |