TOPLAND
FAN with RGBイルミネーション デスクファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19423681
品番
SF-DFL10BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
RGBイルミネーション搭載の卓上扇風機
業界初、幻想的で不思議な奥行きを演出するインフィニティミラー
10パターンのイルミネーション機能を搭載
サウンドエフェクト機能付き(消音機能あり)
用途
デスクファンとして。ゲーミングデスクなどに。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター イルミネーション ゲーマー USB-C 熱中症対策
付属品
USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
320
消費電力(W)
約1~10
電源
USB電源(DC 5V/1.8A)
風量
3段階調節(弱・中・強+リズム風)
ファン径(cm)
10(5枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.5×11×17.8
角度調節
上90度/下10度(手動)