曜日別特売

サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応

サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)

電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能
PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなります
DCモーター搭載、Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、入切タイマー同時設定対応
上下左右自動首振り、リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載、減光機能搭載
お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能

用途サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター PD対応 20畳 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト おしゃれその他電気代:約0.5円(50/60Hz)付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル適合風量切替:7段階質量(kg)1.4ベージュ出力(W)ACアダプタ合計:36消費電力(W)16出力USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67Aコード長さ(m)電源:約1.6入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27適用畳数20畳まで内容量1台
取扱説明書:(0.97MB)
注意
※モバイルバッテリーにつないで運転可能ですが、商品単体で運転することはできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19446580YARP-QD15(C)
オープン
7,980
8,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする