フットマッサージャー

フットマッサージャー - 惣田製作所フットマッサージャー - 惣田製作所フットマッサージャー - 惣田製作所フットマッサージャー - 惣田製作所フットマッサージャー - 惣田製作所フットマッサージャー - 惣田製作所フットマッサージャー - 惣田製作所フットマッサージャー - 惣田製作所

小さくても本格派、多機能コンパクトフットマッサージャー
各マッサージ機能は3段階の強さ調整が可能
充実の4機能(振動/ローラー/エア/ヒーター)
スタートボタンを押すだけで自動コースが開始
各モードを独立して使用可能
カバーは取り外して洗濯可能

用途フットマッサージャー 強力 足裏マッサージ コンパクト 多機能フットマッサージャー 足つぼ 日本製材質ABS樹脂、ポリエステル、ポリウレタン質量(kg)2.5ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)足サイズ適応:~27.5cmまで定格時間(分)15保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×38×27.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00021000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19446476YT-806
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする