日本レヂボン
飛騨の匠 オフセット
こんなお得な商品も!
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ
モノタロウ
¥
1,498
~
税込
¥
1,648
~
(48)
粒度
46
厚さ(mm)
1
砥材
Z
穴径(Φmm)
15
硬度
V
外径(Φmm)
107
内容量
1箱(10枚)
関連資料:
(2.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19456906
HTOF10710-Z46V
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください