パワーダイヤディスク

パワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬) パワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬) パワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬)

荒研磨用です。良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。

用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。 粒度40(#) 厚さ(mm)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19465577 DPD-100
12,000
7,798
8,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする