曜日別特売

AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ

AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ - SMC
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定フロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.C.)無加圧時ドレン排出なし圧力単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:MPa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19582301AW30-03BCG-D-X406
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする