曜日別特売

東京ラタン 天然籐ハイバックカウチソファ 120cm幅

東京ラタン 天然籐ハイバックカウチソファ 120cm幅 - ファミリー・ライフ

便利な同柄クッション2個付き、天然籐ハイバックカウチソファ。
高級感があって座り心地も雰囲気も満点です!
お昼寝にもOK。
引き出し2杯付き
同柄クッション2個付き
両サイドに便利なオープンスペース付き。
組立不要完成品

材質本体:天然籐、側生地:ポリエステル89%・綿10%・レーヨン1%、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)11寸法(cm)【クッション】35×35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×62×71座面高(cm)33(中央部)内容量1台
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干誤差のある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1958147903506
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする