3連ファン AIO 水冷CPUクーラー ブラック
AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。
大容量360mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。
銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。
120mm角PWMファンを3台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。
終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。
PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。
防振パッドがファンの振動音を低減します。
全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。
Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】350W
付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語)
材質アルミニウム(ベース銅製)
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)2.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】397×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27)
対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4
流量(L/h)最大116
回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10%
コネクタPWM4ピン
ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A)
ケーブル長(cm)45
チューブ長さ(mm)420
定格入力【ポンプ】DC12V【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A
直径×高さ(mm)72×50
最大風量(CFM)82.5
期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
内容量1個
注意
※パッケージに貼り付けてあるAinexの日本語ラベルは国内サポート/製品保証に必要です。Ainexのラベルと化粧箱、購入証明は一緒に保管してください。※AMDはマザーボードのバックプレートを使用して取り付けます。
※水冷ヘッダー(CPUとの接触面)の保護シートをはがしてから、CPUに設置してください。
※全ての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※安定動作には吸気・排気ファンなどを付け、ケース内の温度管理をすることをおすすめします。
※マザーボードレイアウトにより、物理的に設置できない場合があります。
※設置の際、マザーボードを傷つけないようご注意ください。なお、その際に発生したマザーボード破損などは保証いたしかねます。
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※PWMファンの動作はマザーボード(BIOS)によって変わります。