白ありホウ酸スプレー

白ありホウ酸スプレー - 吉田製油所

・ホウ酸を使用した安全性の高い防虫・駆除剤です。
・有効成分のホウ酸塩は揮発しないため、室内の空気を汚染しません。また、分解しないため、長期間効果が持続します。
・白アリに対して食害(食べて死ぬ)として作用。本剤を噴霧した木材を白アリの被害から守ります。

使用方法
・塗料やワックスの塗っていない未処理の木部に、よく染み込むように噴霧してください。
・噴霧面とノズルの間に10cmの間隔をあけて噴霧してください。
・噴霧後、1週間を目途に再噴霧するとより効果的です。
用途木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除と予防に。液性水性成分エチレングリコール、八ホウ酸ニナトリウム四水和物、水容量(mL)400危険物の類別非危険物使用面積(m2)約2.7内容量1個(400mL)
注意
※・本剤は水で溶脱するため、雨のかかる屋外や地面と接する部分、流水のかかる場所には使用できません。
※・本剤を噴霧した面に酢酸ビニル系接着剤は接着できませんのでご注意ください。
※・ガラスに付着した際は濡れたウエスですぐによく拭き取ってください。付着した部分を曇らせる事があります。
※・本剤と接する事により一部の塗料は硬化阻害を起こしますので、事前にご確認ください。
※・ノズルが詰まった場合は、お湯に漬けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
使用面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19613697-400約2.7
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする