CRECOTE
スペースベア小型加湿器USBピンクM318
肌に優しいABS素材を使用した、コンパクトでスタイリッシュな加湿器です。静音設計で、睡眠を妨げずに加湿できます。ナイトライト付きで、癒やしの空間を演出。オフィスや寝室など、様々な場所で活躍します。
用途
静音&ナイトライト付き!コンパクト加湿器で、しっとり潤う肌へ
付属品
USBケーブル、マニュアル
電圧
5V/1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120.5×68×109
タンク容量(mL)
300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19630120
C1000636
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
1
お送りできません