SMC
AF40-D Series エアフィルタ
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
インジケータ
フロート式オートドレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19634031
AF40-06-27-2-D
3/4
インジケータなし
オートドレンなし
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
19633979
AF40-04D-L-D
1/2
目詰まりチェッカ付
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください