サクッとライス 単品

サクッとライス 単品 - アルファー食品サクッとライス 単品 - アルファー食品

スープに玄米を混ぜるだけ!サクサク食感のサクッとライス
水不要!食器不要!常温でもおいしく食べられます
特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーに配慮した長期保存食です
ミネストローネ:野菜のうまみが詰まったトマトベースのスープ。
和風五目スープ:五目の野菜を使った、昆布とかつおの風味が効いたやさしい味わいの和風スープ。

セット内容玄米/液体スープ/スプーン幅(mm)190高さ(mm)240奥行(mm)25内容量1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974024800332385野菜カレースープ190(スープ150・玄米40)
550
549
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974361700332386ミネストローネ190(スープ150・玄米40)(1食あたり)
550
549
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974362600349000和風五目スープ190(スープ150・玄米40)(1食あたり)
550
549
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする