SMC
AF30-D Series エアフィルタ
適合
ろ過度a:標準外ろ過度
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示
(単位)製品銘板と圧力計の単位表記:Mpa
ろ過度(μm)
70
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
a.金属ケース、b.ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19666836
AF30-03-27-70-D
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください