1.2m USB KVMケーブル (3 in 1 SPHD &オーディオコネクター付属)
コンピュータ側インターフェース:D-sub15ピン, USB, オーディオ
KVM側インタフェース:SPHD(キーボード/マウス/モニタ), オーディオ
ケーブル長:1.2m
インターフェース<KVMスイッチ側>【KVMポート】キーボード/マウス/モニター:SPHD(イエロー) オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ / <PC/ソース側>【USB】キーボード/マウス:USBタイプA オス、【解像度】D-Sub15ピン オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
内容量1本