ボタンスイッチカバー 両面テープ付き ポリカーボネイト

ボタンスイッチカバー 両面テープ付き ポリカーボネイト セーフラン安全用品 ボタンスイッチカバー 両面テープ付き ポリカーボネイト セーフラン安全用品 ボタンスイッチカバー 両面テープ付き ポリカーボネイト セーフラン安全用品 ボタンスイッチカバー 両面テープ付き ポリカーボネイト セーフラン安全用品 ボタンスイッチカバー 両面テープ付き ポリカーボネイト セーフラン安全用品 ボタンスイッチカバー 両面テープ付き ポリカーボネイト セーフラン安全用品

ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止。
パドロックを取り付けてロックアウト。
両面テープで簡単設置。

用途ポップス誤操作防止。スイッチング禁止。 仕様両面テープ付き 材質ポリカーボネイト 高さ(mm)31.9 外径(mm)49.6 内径(mm)取付側:30 内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19671377 37030-RD
850
849
934 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする