マルマン
クロッキーブック
ファッションイラストやラフプランのメモなど多彩な用途に使えます。
トレースがしやすい薄い紙を使用しています。
10mm方眼罫線の線は薄く、描画のじゃまになりません。
トラスコ品番
460-6996
厚さ(mm)
13
色
ブラック
タイプ
クロッキーブック
規格
A4
枚数
【中紙】60
型番
S237
縦(mm)
297
横(mm)
213
内容量
1箱(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19698659
S237
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください