KHK(小原歯車工業)
インターナルギヤSI
内歯車の普及品です。
低価格で応用性に富んでいます。
用途
動力伝達用歯車。
トラスコ品番
126-8665
材質
S45C
形状
T1
歯数
60
全長(mm)
30
モジュール
3
基準円直径(Φmm)
180
直径(mm)
歯先円:174
歯幅b(mm)
30
内容量
1個
注意
※1個の販売でありセット販売ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19695780
SI3-60
¥28,170
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください