ニッサチェイン
アクセサリースナップ
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途
チェーンの先端金具・フックとして。
品名
アクセサリースナップ
内容量
1箱(5パック)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694635
P-652
128-0341
本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:黒ニッケル
51
5
10
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19694651
P-653
128-0357
本体:亜鉛ダイカスト
42
3
19
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください