コアレステープ グリーン 箱売り

コアレステープ グリーン 箱売り ダイヤテックス コアレステープ グリーン 箱売り ダイヤテックス

紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
ソケットの脱着が簡単にできるためソケットを繰り返し使用できます。
植物由来プラスチックを10%以上使用し、従来品比14%CO2排出量を削減しました。

用途
住宅・ビルの塗装養生時に
工事などの養生作業に
仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.16 グリーン 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)4 粘着力(N/25mm)10 グリーン購入法適合
注意
※人体には直接貼らないでください。
※塩ビ製品、大理石、化粧材、白木には使用しないでください。
※絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19708161 Y-09-GR-100CORELESS 1箱(18巻) 868-8521 【基材】ポリエチレンクロス、【粘着剤】アクリル系 100
オープン
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
車上渡し
19708170 Y-09-GR-75CORELESS 1箱(18巻) 417-3735 【基材】ポリエチレンクロス【粘着剤】アクリル系 75
オープン
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
車上渡し
19714050 Y-09-GR-38CORELESS 1箱(36巻) 418-8184 【基材】ポリエチレンクロス【粘着剤】アクリル系 38
オープン
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする