NewHikari
ポイント戸当 コンクリート床用
本体雌ネジ部にネジロックを塗付しており、長年のご使用でもゆるみません。
用途
床付用。
セット内容
本体:1個、アンカ-1060:1本
材質
【戸当たりゴム部】EPDM【芯材(ゴム部)】SS三価クロメート【アンカー】SS三価クロメート
形状
円柱型
幅(mm)
35
高さ(mm)
45
奥行(mm)
35
内容量
1箱(10セット)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19709141
SH-TP45C-B
139-6327
黒
¥
10,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19709150
SH-TP45C-G
139-6311
グレー
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください