ワタナベ工業
ホットクッション
強弱切り替えの電子コントロール式です。
吸湿発熱繊維を使用し暖かさをアップします。
用途
座布団として、デスクの足元、チェアーに。
トラスコ品番
505-5990
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
580
高さ(mm)
15
奥行(mm)
580
電源(V)
単相100
消費電力(W)
58
電源コード(m)
2
内容量
1箱(10台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19713840
WA-58E
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください