TONE(トネ/旧:前田金属工業)
レギュレターフック
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
最適な軸の曲げ角度でピンを取り外しやすい設計です。
用途
自動車ドアのレギュレータハンドル内のピンを取る専用工具です。
トラスコ品番
864-2769
材質
本体:構造用鋼、グリップ:樹脂
軸径(Φmm)
2
全長(mm)
140
軸長(mm)
50
内容量
1個
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19707479
REH-150HP
¥
500
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください