曜日別特売

Mini LED採用 200Hz&WQHD27型ゲーミングモニター

Mini LED採用 200Hz&WQHD27型ゲーミングモニター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)Mini LED採用 200Hz&WQHD27型ゲーミングモニター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)Mini LED採用 200Hz&WQHD27型ゲーミングモニター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)Mini LED採用 200Hz&WQHD27型ゲーミングモニター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

輝度:1000cd/m2/応答速度:0.9ms/最大消費電力:59W/
解像度WQHD、最大200Hzの高リフレッシュレートに対応したMini LEDバックライト採用の27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。「576ZONEでのローカルディミング」に対応し、さらにDisplay HDR1000に対応することでダイナミックな映像表現を実現。
バックライトにMini LEDをエリア毎に配置し、明部をより明るく、暗部をより暗くするメリハリある表現が可能となりました。バックライトの明るさを局所的に調整する「ローカルディミング」に対応。DisplayHDR 1000認証を取得。
各種色域規格「DCI-P3」のカバー率98%、「Adobe RGB」カバー率100%、「sRGB」カバー率100%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)と色再現性が高いため、各色域で撮影された動画や写真などのデータを表示する際には、よりリアルな再現表示を行うことが可能となります。
WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつDisplayPort接続時は、最大200Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。

仕様【HDR】VESA DisplayHDR 1000【プラグ&プレイ】VESA DDC2B【可変リフレッシュレート】DisplayPort:VESA Adaptive Sync、NVIDIA G-SYNC Compatible / HDMI:HDMI2.1 VRR【フリッカーレス】○【ブルーリダクション】○その他ローカルディミング / 色域変換(Native、AdobeRGB、DCI-P3、sRGBモード)付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、ACアダプター、台座ネック、台座、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、必ずお読みください周波数(Hz)【垂直走査】DisplayPort : 59.9~200.0 / HDMI:59.9~200.0定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)(ACアダプタ―より電源供給)角度(°)【スイベル角】左:45 / 右:45【チルト】上:20 / 下:5使用温度(℃)【動作時】0~40【収納時】-20~60対応OSOSには依存しない(日本語版のみ) / ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること表面処理非光沢周波数(kHz)【水平走査【】】DisplayPort : 31.0~317.2 / HDMI:31.0~238.0対応【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook【ゲーム機】[任天堂]Nintendo Switch(TM) / [SIE]PS5(R)、PS4(R)、PS4(R) Pro / [Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S / ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 / ※アイ・オー・データにて独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。最大消費電力(W)59コントラスト比1300:1 (ローカルディミング有効時/HDR有効時:最大2700000:1)表示範囲(mm)595.968×335.232解像度2560×1440保証期間3年(※パネル、バックライトを含む)/無輝点保証(※購入後1ヵ月以内に限る)応答速度0.9ms[GTG] / ※200Hz/オーバードライブ レベル3設定時入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×2、 DisplayPort(HDCP 2.2)×1組立時間約4分(大人1人) / 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間視野角(左右:上下)【上下】178【左右】178VESAマウント(mm)100×100(※本商品のフリースタイルスタンドは/VESAマウントインターフェイスに取り付けられています)スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック端子【ヘッドホン】ステレオミニジャック Φ3.5mm高さ調整範囲(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)【ピボット】左:90/右:90画素ピッチ(H×V)(mm)0.2328×0.2328使用湿度(%RH)20~80(※結露なきこと)最大輝度(cd/m2)【SDR表示時】450【HDR表示時(ピーク輝度)】1000モニターサイズ27型パネル駆動方式AHVA最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)DisplayPort : 200 / HDMI:144内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19716771LCD-GDQ271JLAQ
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする